Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank,universZ, 1ZP,SG,VT7,MM,1100x1050x205mm,SKII,IP54,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8896224
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34WL17
EAN/GTIN:
     3250617627023
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 4 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank,universZ,1ZP,SG,VT7,MM,1100x1050x205mm,SKII,IP54,2-f.,Ausf. Lux Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 1050 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP54
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB34WL17
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 556,17*
€ 649,21*
€ 65,00*
ab € 578,72*
€ 679,13*
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 650,59*
€ 757,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.527,42*
€ 1.683,23*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,21*
€ 801,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,59*
€ 774,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.