Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KF,univ.Z,2ZP,BKE-I,OKK,VT5,H=1050, 2-f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-8869032
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3ET51WM
EAN/GTIN:
     3250617626132
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 2 zp
Komplettfeld,universZ,2ZP,BKE-I,OKK,VT5,SLS 35A,ESA,1050x500,2-feld. Farbe: weiß, Breite: 500 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: schmal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZK3ET51WM
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 2zp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 747,49*
€ 846,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 754,56*
€ 851,34*
Frei Haus
ab € 790,60*
€ 891,39*
Frei Haus
ab € 794,37*
€ 899,89*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 865,00*
€ 974,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,65*
€ 1.159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,44*
€ 1.139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,67*
€ 1.096,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,65*
€ 1.068,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,00*
€ 1.029,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 100,93*
Zubehör
Hager
ZY02PV
ab € 77,51*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,64*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.