| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8664938 Herst.-Nr.: XTSZDSQC-H550W1000 EAN/GTIN: 4015081744459 |
| |
|
| | |
| Feldtür geschlossen, mit der Breite von 1000mm und der Höhe von 550mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montage links und rechts, IP55 Farbe: grau, Breite: 992 mm, Ausführung: Fachtür, Höhe: 540 mm, Tiefe: 29 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZDSQC-H550W1000 | Ident Code: | 179359 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,41* | € 155,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,80* | € 155,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,56* | € 161,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,06* | € 169,50* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 144,08* | € 172,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|