| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-8395273 Herst.-Nr.: ZK-44-CI EAN/GTIN: 9010238024113 |
| |
|
| | |
| Zählerkreuz verzinkt für Ci44, Ci45 u. Ci48, direktbefestigung im Unterteil Farbe: sonstige, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 30 mm, RAL-Nummer: 7001, Anzahl der Phasen: 0, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: true, Geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZK-CI | Ident Code: | 193460 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,96* | € 17,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,76* | € 18,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,54* | € 20,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,18* | € 21,65* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 16,00* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|