|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-8338145 Herst.-Nr.: ZSD-APZ-V-SET EAN/GTIN: 9010653071860 |
| |
|
|  |  |
 | Systemzubehör für Smart-Metering Anwendungen im Zählerschrank; Zur Nachrüstung von APZ im Verteilerfeld (Umbau, Modernisierung); Konvertierung eines 2-reihigen Verteilerfeldes in einen APZ; Nachrüstung kann oben oder unten im Verteilerfeld erfolgen; APZ mit Parkposition für RJ45/12/10, sowie Parkposition für Spannungsversorgungs-Stecker; APZ mit vollflächiger mikroperforierter Montageplatte aus Kunststoff und tiefenverstellbarer isolierter Hutschiene 12 TE. Breite: 250 mm, Höhe: 300 mm, Lochung: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-APZ-V-SET | Ident Code: | EP-502113 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6233 | 12 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 17,52* | € 24,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 20,06* | € 27,76* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 21,32* | € 29,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 22,64* | € 31,20* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 26,19* | € 35,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|