|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-8178264 Herst.-Nr.: 135802 EAN/GTIN: 3414972144285 |
| |
|
|  |  |
 | Practibox S Multimedia Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, Signalweiß RAL 9003, Komplettset inkl. Mauerkasten und Tür. Türen rechst und links anschlagbar. Geeignet für Aufputzmontage. Breite: 328 mm, Tiefe: 108 mm, RAL-Nummer: 9003, Anzahl der Steckdosen: 0, Bereitschaftsstromverbrauch/24 h: 0 kWh, Länge: 386 mm, Mit integrierter Stromversorgung: false, Art der Tür: mit Tür, Mit Erdungsanschluss: false, Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse: 0, Anzahl der RJ45-Buchsen: 0, Anzahl der Patchkabel: 0, Geeignet für Multiplexing: false, Mit festgelegtem Raum für ISP-Geräte: true, Leitungsempfang/-verbindung: ohne, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 0 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 135802 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 24,42* | € 33,47* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 27,40* | € 37,10* |  |  |  | Lager 6233 | 16 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 31,85* | € 42,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|