|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-8163488 Herst.-Nr.: AK648M EAN/GTIN: 4011617318125 |
| |
|
|  |  |
 | Die Mediaverteiler der Baureihe AK600 sind für die Aufputz-Montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 133 % größerer An-schlussraum die einfache und effiziente Installation. Durch den großzügigen Platz finden alle denkba-ren Geräte wie z. B. Router oder andere Media-Komponenten ihren sicheren Platz. Modulare Loch-blechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Ein 12-fach Patchpanel biete ausreichend Platz für Keystone oder E-DAT Module. Clevere Details wie die Leitungsabfangschiene und eine integrierte Klemmenaufnahme unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler. Die Verteilungen verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 339 mm, Höhe: 703 mm, Tiefe: 99 mm, RAL-Nummer: 9016, Mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 58 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 656 mm, Art der Abdeckung: Deckel, Einbaubreite: 255 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 83 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: Druckknopf, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AK648M | Ident Code: | 2CPX031812R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 123,95* | € 152,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 125,91* | € 153,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 128,79* | € 157,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,08* | € 159,13* |  |  |  | Lager 6233 | 10 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 138,65* | € 168,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|