Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktibox S Unterputzverteiler, mit Rauchglas-Kunstofftür, weiss, 1x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7907196
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     135151
EAN/GTIN:
     3414971197770
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
legrand kleinverteiler ip30
Legrand Unterputzverteiler Practibox S, mit Rauchglas-Kunststofftür, Gehäuse Signalweiß RAL 9003, Schutzart IP30 - IK07, 1-reihig, 12 Module/Reihe, Abmessung 235 x 328 x 102 (Höhe x Breite x Tiefe in mm), selbsverlöschend 650 °C, Komplettset inkl. Mauerkasten und Tür, inklusive N- und PE-Klemmen, Schutzklasse II. Türen rechst und links anschlagbar. Nach IEC 60670-24. Geeignet für Unterputzmontage. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 328 mm, Höhe: 235 mm, Tiefe: 102 mm, RAL-Nummer: 9003, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 72 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Deckel, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 72 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP40, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
135151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,96*
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 14,10*
€ 20,06*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.