| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-7847504 Herst.-Nr.: 88079 EAN/GTIN: 4012094880792 |
| |
|
| | |
| für die Innenanwendung, IP40 ideal für die Anwendung als Küchen-Unterbauleuchte plug & play fähig durch Steckverbinder Anzahl der LEDs: 168 LED Abstand: 6,2 mm Ausstrahlwinkel: 90° CRI: >80 Lichtstrom: 1.060 lm Betriebsspannung: 12V DC Leistung: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Lieferumfang: 2x 88071 VARDAflex Tara, starre LED Leiste IP40 3000K 5W 1x Dimmschalter Touch, 1x LED Stecker-Netzgerät 12V, 1x Einspeiser mit 150 mm Zuleitung, 4x Montageklammer Metall mit Schraube dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F Farbe: weiß, Breite: 12,6 mm, Höhe: 10 mm, Farbtemperatur: 2900 K, Anschlussart: Einsteckanschluss, Ausstrahlungswinkel: 90 °, Spannungsart: DC, Länge: 1024 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 12 V, Anzahl der LEDs: 168, Mittlere Nennlebensdauer: 54000 h, Lampenspannung: 12 V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Betriebsstrom: 840 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: true, Lampenleistung: -...- W, Lichtstrom: 1060 lm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 88079 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,80* | € 45,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,44* | € 49,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,66* | € 51,29* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 39,67* | € 52,91* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 44,87* | € 59,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|