Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 5W VARDAflex Tara Starter-Set 88079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C477J96
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88079
EAN/GTIN:
     4012094880792
Suchbegriffe:
Dimmer Bar
Dimmerschalter
Dimmschalter
LED Leisten
LED-Modul 5W VARDAflex Tara Starter-Set 88079
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
84
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
12 - 12 V
Betriebsstrom:
840 - 840 mA
Breite:
12.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
10 mm
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
734 - 734 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
512 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Steckertrafo, Steckertransformator, Verkehrssignallampe, led leisten rutec, dimmer bar, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,80*
€ 45,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,32*
€ 50,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 51,49*
€ 8,50*
ab € 39,87*
€ 52,99*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 41,13*
€ 54,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.