Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Komplettschrank für 3-Punktb efestigung, ohne Bestückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7685152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZSD-ZZ2V-1100/APZ
EAN/GTIN:
     9010238035836
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
eaton/moeller zählerschrank 4 zähle...
zählerschrank
Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zwei Zählerfelder mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik und APZ-Platz Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Schutzschlauch für Datenleitung Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 1050, Tiefe 225 Montageart: Aufputz, Breite: 1050 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZSD-1100/APZ
Ident Code:
193722
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank 4 felder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 639,56*
€ 736,29*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 859,67*
€ 975,67*
€ 65,00*
ab € 1.024,73*
€ 1.137,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.038,42*
€ 1.156,33*
€ 53,00*
ab € 1.342,21*
€ 1.471,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,74*
€ 862,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,38*
€ 819,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,64*
€ 796,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,56*
€ 761,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.