| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6518861 Herst.-Nr.: MBZ174 EAN/GTIN: 4011617441748 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz, für 2x elektronsichen Haushaltszähler (eHz), Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 36 Platzeinheiten, Tragplatte aus Kunststoff, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, Montagegerüst muss separat bestellt werden Farbe: grau, Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Phasen: 3, Absicherung: ohne, Verlängerungsstück: false, Geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBZ174 | Ident Code: | 2CPX044174R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,98* | € 74,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,07* | € 74,64* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 59,10* | € 75,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,14* | € 75,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,61* | € 76,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|