Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6469140
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EH17,5F-FP/ABSBK9005
EAN/GTIN:
     4046356914604
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (flache Bauform), mit Lüftungsschlitzen, Breite: 16,3 mm, Höhe: 33,39 mm, Tiefe: 13,67 mm, Farbe: schwarz (9005) Farbe: schwarz, Breite: 16,3 mm, Höhe: 33,39 mm, Tiefe: 13,67 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Gehäuseart: geschlossen, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EH17,5F-FP/ABSBK9005
Ident Code:
2201846
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, blindstopfen, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3094*
€ 0,4394*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5293*
Lager 6233
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,3723*
€ 0,5323*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5352*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44854*
€ 0,63854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5323*
€ 0,63344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5023*
€ 0,59774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4323*
€ 0,51444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.