| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6028030 Herst.-Nr.: BPZ-DMS-850/19-P-EP EAN/GTIN: 4015081439164 |
| |
|
| | |
| Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen Farbe: grau, Breite: 850 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1910 mm, Tiefe: 50 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-EP | Ident Code: | 147416 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 168,55* | € 205,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 169,55* | € 206,10* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 187,91* | € 227,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,11* | € 230,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,12* | € 374,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|