| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027721 Herst.-Nr.: BPZ-KR112/250 EAN/GTIN: 4015081392032 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Farbe: grau, Breite: 1105 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 205 mm, Tiefe: 255 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1100 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 250 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-KR112/250 | Ident Code: | 142472 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,43* | € 111,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,76* | € 111,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,51* | € 114,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,61* | € 115,54* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 103,82* | € 126,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|