| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6027460 Herst.-Nr.: DS-6080-CS EAN/GTIN: 4015081373000 |
| |
|
| | |
| Tür Standard geschlossen, ohne Scharniere, ohne Verschluss Farbe: grau, Breite: 800 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 600 mm, Tiefe: 15 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP65, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DS-CS | Ident Code: | 140517 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,87* | € 78,23* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,96* | € 78,34* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,96* | € 78,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 79,79* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 67,27* | € 84,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|