Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rasteranbauleuchte LUMINA I 25W 4000K,230V,2250lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5984741
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-2056
EAN/GTIN:
     4029779053464
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
LED Rasteranbauleuchte LUMINA I,25W, 600mA, 4000K, 2250lm, UGR<19, 50.000h Schutzklasse: I, Breite: 130 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 1 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 25 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: true, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 3, Länge: 1495 mm, Höhe/Tiefe: 40 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Schlagfestigkeit: IK05, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 600 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 25 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2250 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 150 lm/W, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Geeignet für Deckenmontage: true, Oberflächenschutz Gehäuse: lackiert, Leistungsfaktor: 0,9, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-2056
Ident Code:
81-2056
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 51,80*
€ 67,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,92*
€ 74,36*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.