| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5932807 Herst.-Nr.: AN42 EAN/GTIN: 5411815247309 |
| |
|
| | |
| APO-Zubehör. AN42 Normfeldeinsatz 2 Reihen 28TE 302x302mm Breite: 302 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 100 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN-Schienen: 2, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: 28, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AN42 | Ident Code: | 4TBO851338C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 24,55* | € 33,78* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,81* | € 33,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,23* | € 34,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|