| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5932791 Herst.-Nr.: AM3 EAN/GTIN: 5411815246913 |
| |
|
| | |
| APO-MPL. AM3 Montageplatte 228x139x5mm ISO Pertinax 5mm Breite: 139 mm, Höhe: 228 mm, Lochung: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | AM3 | Ident Code: | 4TBO851187C0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 7,64* | € 11,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,90* | € 11,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,08* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|