| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5931456 Herst.-Nr.: XMI5516 EAN/GTIN: 9008790966637 |
| |
|
| | |
| XMI5516_Anbautür mit Sichtfenster zu IZMX16 IP55 Farbe: grau, Breite: 287 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 375 mm, Tiefe: 88 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMI5516 | Ident Code: | 196736 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,43* | € 129,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 105,30* | € 130,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,23* | € 134,65* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,05* | € 141,45* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 117,40* | € 144,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|