| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5823054 Herst.-Nr.: IE-C5ES8UG0050A44A40-X EAN/GTIN: 4050118129700 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 5 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC 61076-3-106 Var. 4, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-X | Ident Code: | 1324920000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, pur baustellen anschlussleitung, weidmüller rj45 steckverbinder, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 45,08* | € 59,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,62* | € 60,62* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,53* | € 61,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,45* | € 67,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,19* | € 75,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|