Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte Langfeld, Modul 625, 3400 lm, Ra ?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5816581
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     RC463B-LED34S/930-PSD-W31L125-VPC-PIP
EAN/GTIN:
     8718699966102
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, CRI90, UGR16, Breitstrahlend, Office-kompatibel, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung Schutzklasse: I, Breite: 310 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: sonstige, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 264 mm, Mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Länge: 1247 mm, Höhe/Tiefe: 79 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 1047 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 170 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 25,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3400 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: sonstige, Leuchtenlichtausbeute: 133 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 16, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 51, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 30, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5 %, Dimmung DALI-2: true, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Kompatibel mit Casambi: false, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 79 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet, Leistungsfaktor: 0,9, Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C): true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
RC463B-LED34S/930-PSD-W31L125-VPC-PIP
Ident Code:
96610200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,93*
€ 308,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,03*
€ 308,41*
Frei Haus
ab € 266,91*
€ 310,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,33*
€ 319,01*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 304,10*
€ 352,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.