| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5436652 Herst.-Nr.: FPESWBLANDINGSET EAN/GTIN: 4050118494358 |
| |
|
| | |
| Mit der Energieverteilungsklemmenleiste wird eine sichere und effiziente Verteilung des Stroms zu den Leistungsverbrauchern sicher gestellt. Das Gehäuse schützt die Klemmleiste vor äußeren Einflüssen. Farbe: schwarz, Breite: 96 mm, Höhe: 122 mm, Tiefe: 64,5 mm, RAL-Nummer: 9011, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FPESWBLANDINGSET | Ident Code: | 2483990000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 9,62* | € 13,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,79* | € 13,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 15,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|