| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5317857 Herst.-Nr.: KA4273 EAN/GTIN: 4011617341802 |
| |
|
| | |
| Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1. Farbe: grau, Breite: 250 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 80 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KA4273 | Ident Code: | 2CPX034180R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.080,28* | € 1.226,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.100,66* | € 1.246,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.111,59* | € 1.258,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.191,02* | € 1.340,37* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.226,74* | € 1.366,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|