Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupalo, 55 W, 5150 lm, 730, silber, DALI Lichtstelen, D 187 L 5800 H 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-5140371
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612229.004
EAN/GTIN:
     4051859566779
Suchbegriffe:
Lichtstele
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Lichtstele für den öffentlichen Bereich. Standrohr Aluminiumprofil mit durchgehendem Erdstück und Tür. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet, Edelstahl Schrauben. Mit C-Schiene für Anschlussdose / Kabelübergangskasten hinter der Masttür. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Glaszylinder klar. Multichip-LED mit Hochleistungs-Refraktoroptik. Lichtverteilung asymmetrisch. DALI-Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz bis 10 kV. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Mit Programmierschnittstelle NFC. Betriebsgerät im Leuchtenkopf integriert. Bitte Kabelübergangskasten separat bestellen. Schutzklasse: II, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 4 mm², mit Fußplatte: false, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: Silber, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 55 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Durchmesser: 187 mm, mit Lichtsensor: false, Polzahl: 4, Länge: 6000 mm, Höhe/Tiefe: 5000 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Art der Leuchte: sonstige, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: asymmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK06, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 55 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5150 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Schutzart (NEMA): sonstige, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 229...250 mA, Lichtverteiler: ohne, Leuchtenlichtausbeute: 94 lm/W, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 12, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10 %, Austauschbares Betriebsgerät: true, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
612229.004
Ident Code:
612229.004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6233
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.905,80*
€ 2.122,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.921,61*
€ 2.132,15*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,78*
€ 2.526,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,04*
€ 2.494,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,26*
€ 2.387,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,08*
€ 2.326,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,80*
€ 2.267,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.