| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5069249 Herst.-Nr.: XLSPL2F4 EAN/GTIN: 4015081140305 |
| |
|
| | |
| Sockel, Frontblech für HxB 200 x 425mm, 2mm Stahlblech grau beschichtet in RAL 7035 struktur Farbe: grau, Breite: 60 mm, Ausführung: Sockelvorder-/rückseite, Höhe: 210 mm, Tiefe: 440 mm, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLSPL2F4 | Ident Code: | 114630 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,03* | € 28,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,02* | € 28,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,97* | € 28,76* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 22,78* | € 31,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,47* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|