| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5067194 Herst.-Nr.: BPZ-DT-400/20-L EAN/GTIN: 4015081061938 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Transparente Tür (Stahlblech), BPZ-DT-..-L links montiert. Für Höhe 2060mm, Breite 400mm; Rasch zu montieren und demontieren, Öffnungswinkel 167°; Stahlblech, pulverbeschichtet, grau, RAL 7035, 4mm Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-1 oder DIN 1249; Lieferumfang: 1 Tür Farbe: grau, Breite: 415 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 2010 mm, Tiefe: 45 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-L | Ident Code: | 106423 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,85* | € 314,04* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,59* | € 314,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 272,26* | € 314,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,97* | € 317,06* | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 294,48* | € 340,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|