| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-5067169 Herst.-Nr.: BPZ-DT-600/17-P EAN/GTIN: 4015081023271 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Transparente Tür (Stahlblech), BPZ-DT vorne montiert. Für Höhe 1760mm, Breite 600mm; Rasch zu montieren und demontieren, rechts oder links anschlagbar; Öffnungswinkel 167°; 3-Punkt-Verriegelung durch Schwenkhebelverschluss; Stahlblech, pulverbeschichtet, grau, RAL 7035, 4mm Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150-1 oder DIN 1249; Lieferumfang: 1 Tür Farbe: grau, Breite: 615 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1710 mm, Tiefe: 45 mm, EMV-Ausführung: true, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-P | Ident Code: | 102439 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,67* | € 188,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 156,80* | € 188,47* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 169,25* | € 203,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,97* | € 208,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,96* | € 252,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|