Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Wannenleuchte 58W 2xT26 IP65 Polyester PMMA-Glas EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-4650556
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162258EVG
EAN/GTIN:
     4041254101422
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, Kunststoffreflektor abhängbar mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei. Schutzklasse: II, Breite: 197 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 0 mm², Gehäusefarbe: grau, mit Bewegungsmelder: false, Betriebsgerät: EVG, Einbaubreite: 0 mm, Einbaudurchmesser: 0 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: true, Lichtstärke: 0 cd, Polzahl: 0, Länge: 1572 mm, Höhe/Tiefe: 125 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm, Einbaulänge: 0 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Max. Systemleistung: 0 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 0 lm, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 0 h, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 0 h, Klirrfaktor (THD): 0, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 0 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 0, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 0, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 0 %, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0, Stroboskopeffektwert SVM: 0, Austauschbares Betriebsgerät: false, Geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Leistungsfaktor: 0, Energieeffizienzindex (EEI): 0 für Lampen: 2xT26 Leistung (W): 58 Gewicht (kg): 4,7
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schuch GmbH, Adolf
Produkt Typ:
162258EVG
Ident Code:
162000057
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 89,20*
€ 112,26*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 91,29*
€ 114,33*
Lager 6233
3 Tage
1
€ 75,00*
ab € 103,05*
€ 128,48*
4 Tage
1
€ 5,80*
ab € 103,95*
€ 129,99*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 123,24*
€ 153,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.