| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3942021 Herst.-Nr.: ZSD-2TV/135 EAN/GTIN: 4015082571955 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank für Zweifamilienhaus ohne Schaltgerätebestückung Montageart: Aufputz, Breite: 1050 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 950 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 950 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 9, Anzahl der Zählerplätze: 3, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-2TV/135 | Ident Code: | 257195 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 570,46* | € 671,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 767,55* | € 890,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 928,38* | € 1.059,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|