| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3941951 Herst.-Nr.: ZSD-2/153 EAN/GTIN: 4015082573515 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank für Zweifamilienhaus ohne Schaltgerätebestückung Montageart: Aufputz, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 950 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 950 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 2, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 4-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-2/153 | Ident Code: | 257351 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 472,42* | € 555,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 635,05* | € 739,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 763,22* | € 879,89* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.066,38* | € 2.251,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|