| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3941541 Herst.-Nr.: Z/V-ZSD110 EAN/GTIN: 9004852870324 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank für Einfamilienhaus mit Schaltgerätebestückung Montageart: Aufputz, Breite: 565 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 225 mm, Tiefe: 956 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 1, Einbauhöhe: 950 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z/V-ZSD110 | Ident Code: | 218813 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 381,36* | € 445,98* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 516,42* | € 598,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 616,21* | € 718,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.662,99* | € 1.823,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|