Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerwechselplatte mit Zählerkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3629818
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     KF414
EAN/GTIN:
     4011617370888
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Zählerwechselplatte, Messfeld, mit Zählerkreuz, für den Innenbereich, Abmessungen in mm (H x B x T): 450 x 520 x 160, Anzahl TSG-Plätze 1, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme X2, Zählerverdrahtung, Rasteinheit 3 RE, Bauhöhe 00, Feldbreite 2, Platzeinheiten 144, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 520 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 450 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Hutschienen, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 0 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
KF414
Ident Code:
2CPX037088R9999
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 662,07*
€ 748,92*
Frei Haus
ab € 670,16*
€ 755,93*
Frei Haus
ab € 677,01*
€ 763,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,54*
€ 804,54*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 738,43*
€ 834,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,02*
€ 992,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,70*
€ 982,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,05*
€ 946,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,11*
€ 920,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,43*
€ 878,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.