| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-3196550 Herst.-Nr.: KS4220 EAN/GTIN: 4011617322689 |
| |
|
| | |
| Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TriLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Durch die hohe Schutzart von IP54 kann der Verteiler auch in rauen Umgebungen aufgestellt werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, Farbe weiß RAL 7035 und pulverbeschichtet. Montageart: Aufputz, Breite: 1100 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 2113 mm, Tiefe: 448 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 448 mm, Bemessungsstrom: 600 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 2113 mm, Einbaubreite: 1100 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | KS4220 | Ident Code: | 2CPX032268R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.035,60* | € 6.254,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.036,50* | € 6.254,93* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 6.606,78* | € 6.830,00* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6.655,71* | € 6.879,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6.676,46* | € 6.900,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|