Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Power Frame Cover ALU Rahmen reinweiss lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3169526
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.503
EAN/GTIN:
     4016514025268
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen
POWER FRAME COVER 3-fach POWER FRAME Rahmen schwarz, (Art. 915.000) mit Aluminiumklappe, lackiert in RAL9010 Weiß, zum Einkleben in den Tisch, mit Bachmann Lasergravur auf Klappen- innenseite, im Karton verpackt. Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 255 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 42 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 43 mm, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 42,9 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Außengebrauch: false, Art der Tür: ohne, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Ausführung Deckel: geschlossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
915.503
Weitere Suchbegriffe: Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,31*
€ 101,49*
Frei Haus
ab € 80,09*
€ 102,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,38*
€ 104,01*
€ 3,50*
ab € 82,88*
€ 105,68*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 84,42*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.