Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME COVER Smal 3-fach, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME COVER Smal 3-fach, weiß
BACHMANN POWER FRAME COVER Smal 3-fach, weiß
BACHMANN POWER FRAME COVER Smal 3-fach, weiß
BACHMANN POWER FRAME COVER Smal 3-fach, weiß
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1866
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.503
EAN/GTIN:
     4016514025268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen

POWER FRAME COVER die elegante, kompakte Lösung für die Strom- und Datenversorgung

Die POWER FRAME COVER verfügt über eine formschöne Aluminium-Abdeckung, die für das designorientierte
Wohn- und Arbeitsumfeld konzipiert wurde und ganz nebenbei Strom- und Datenanschlüsse vor Staub und Schmutz schützt. Bei komplett geöffnetem Deckel ist die Bedienung von beiden Seiten problemlos möglich.

  • Hochwertiges Designstück für das Wohn- und Arbeitsumfeld
  • Zugriff von verschiedenen Seiten aus
  • Schützt vor Staub und Schmutz
  • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Steckdosen und Daten-, Audio-, Videomodulen
  • Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

Material: Aluminium
Einbautiefe: 43 mm
Plattenstärke: alle Stärken (Produkt wird geklebt)
bei Verschraubung ab 10 mm

Maße (B x H x T): 255 x 88 x 42 m

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
weiß
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
42 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
73 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.436 kg
Bruttogewicht:
0,436
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kinderschutz Steckdosen, Kindersicherung Steckdosen, Steckdosen Kinderschutz, Steckdosen Kindersicherung, Steckdosen-Kappe, Steckdosenkappe, Steckdosenschutz, kinderschutz steckdosen bachmann, kinderschutz steckdosen, Modulare Steckdosenleisten, Stromversorgung, Zubehör, Schuko, POWERFRAME, Steckdosenleisten, Facility Systeme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,28*
€ 101,19*
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,06*
€ 102,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,34*
€ 103,70*
€ 3,50*
ab € 82,84*
€ 105,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,44*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.