Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2ZP universZ 1050mm 2-feldig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2926346
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK33X3
EAN/GTIN:
     3250617712750
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld
Komplettfeld, universZ, 1050mm, 2 ZP, 2-feld, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte. Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe: 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte). Zusatzraum: 1-feldig, Höhe 150 mm, mit Abdeckung geschlossen, Vorprägungen für 12 PLE, plombierbar, mit Hutschiene 12 PLE, Öffnungen für Leitungsführung. Netzseitiger Anschlussraum Höhe 300 mm bestückt mit CU-Sammelschienen, 12 x 5 mm, 5-polig oder bestückt mit____________ _________ ___________. Farbe: weiß, Breite: 500 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 24, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): sonstige, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 63 A, Ausführung Deckel: schmal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZK33X3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 190,57*
€ 227,67*
€ 5,95*
ab € 189,46*
€ 228,03*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 194,10*
€ 232,47*
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 244,09*
Lager 6233
3 Tage
9
€ 75,00*
ab € 205,43*
€ 246,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,64*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 204,71*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,13*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,88*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,84*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,87*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,35*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,75*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.