Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld ZK33X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld ZK33X3
Komplettfeld ZK33X3
Artikel-Nr.:
     3517I-25128675
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK33X3
EAN/GTIN:
     3250617712750
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld ZK33X3

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 2 ZP, 2-feld, NRW, SH, MV, N-sachsen, EON-Mitte. Komplettfeld / Einbausatz univers Z für eHZ zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen für eHZ- Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe: 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3-oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I) für eHZ zum Einbau von eHZ-Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 188,60*
€ 229,87*
€ 5,95*
ab € 189,95*
€ 230,25*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 193,39*
€ 234,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 246,48*
4 Tage
12
€ 75,00*
ab € 204,75*
€ 248,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,61*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 206,26*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,50*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,90*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,79*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,40*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,86*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.