Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Tür rechts BxH 600x1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2908130
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     VX5051107
EAN/GTIN:
     4028177927537
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Tür rechts, für zweitürigen VX, Farbe: grau, Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 1400 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX5051107
Ident Code:
5051107
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,29*
€ 213,39*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 174,75*
€ 215,06*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.