| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2908125 Herst.-Nr.: VX5051122 EAN/GTIN: 4028177927384 |
| |
|
| | |
| Tür links, für zweitürigen VX, Farbe: grau, Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2200 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VX5051122 | Ident Code: | 5051122 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 223,21* | € 267,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 222,82* | € 268,14* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 223,61* | € 269,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|