| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2908124 Herst.-Nr.: VX5051120 EAN/GTIN: 4028177927407 |
| |
|
| | |
| Tür links, für zweitürigen VX, Farbe: grau, Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VX5051120 | Ident Code: | 5051120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,88* | € 244,15* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 200,98* | € 245,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 203,45* | € 247,88* | | | | Lager 6233 | | | | | | € 75,00* | ab € 204,07* | € 249,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|