| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2903926 Herst.-Nr.: TZT304 EAN/GTIN: 4011617108672 |
| |
|
| | |
| Tür mit Sichtscheibe, Feldbreite 3, Bauhöhe 0 (4 RE), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G304. Farbe: grau, Breite: 789 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 643 mm, Tiefe: 27 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | TZT304 | Ident Code: | 2CPX010867R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 205,28* | € 250,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 206,74* | € 250,85* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 208,73* | € 255,39* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,17* | € 261,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,04* | € 268,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|