| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893742 Herst.-Nr.: DF17AD EAN/GTIN: 4011617541783 |
| |
|
| | |
| Die SG-Felder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im Comfortline Schrank vorgesehen. Die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem sind durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N 4100 Farbe: grau, Breite: 250 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1050 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anschlussraum: 300 mm, mit Verdrahtung: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP2XC, Hauptschalter-Bemessungsstrom: 16 A, Ausführung Deckel: geschlossen mit Vorprägung, Variante: Variante 003, Anzahl der Reserveplätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | DF17AD | Ident Code: | 2CPX054178R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,65* | € 283,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,71* | € 284,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 241,65* | € 286,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,70* | € 286,15* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 252,74* | € 300,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|