| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893480 Herst.-Nr.: EHDB05FB EAN/GTIN: 4022903014980 |
| |
|
| | |
| EH3-Sockel.-ZubehörEHDB05FB EH3 Sockelblende DIN0 Polyester, 1 Öffnung für temporäre Einführungen Farbe: grau, Breite: 590 mm, Höhe: 172 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 590 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 320 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Geeignet als Seitenwand: false, Geeignet als Rückwand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | EHDB05FB | Ident Code: | 4TBE843713R0100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, abb leergehäuse, seitenblende, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,82* | € 122,05* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 99,82* | € 125,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,06* | € 128,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|