| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2893479 Herst.-Nr.: EHDB15FB EAN/GTIN: 4022903014997 |
| |
|
| | |
| EH3-Sockel.-ZubehörEHDB15FB EH3 Sockelblende DIN1 Polyester, 1 Öffnung für temporäre Einführungen Breite: 785 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 172 mm, Tiefe: 30 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 785 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 320 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | EHDB15FB | Ident Code: | 4TBE843714R0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,12* | € 134,19* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 112,52* | € 140,53* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,64* | € 143,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|