| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2842046 Herst.-Nr.: 1V2A EAN/GTIN: 4011617376224 |
| |
|
| | |
| Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für DIN Reiheneinbaugeräte, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 72 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Bei Stand- und Reihenschaltschränken müssen zwei Felder oder Feldkombinationen übereinander eingebaut werden. Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten. Breite: 250 mm, Höhe: 900 mm, Tiefe: 120 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN-Schienen: 6, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: 12, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): false Feldbreite: Verteiler-Einzelf. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 1V2A | Ident Code: | 2CPX037622R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,38* | € 132,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,83* | € 134,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,54* | € 136,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,93* | € 139,92* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 123,46* | € 147,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|