Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vector AP-Kleinverteiler IP65,2-reihig, 36TE, Rangierkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2840077
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218DN
EAN/GTIN:
     3250616459700
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, mit Rangierkanal. Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 418 mm, Höhe: 452 mm, Tiefe: 151 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 2, Art der Abdeckung: Tür, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 151 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 18, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true Module: 36 Maße BxHxT (mm): 418x452x151
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VE218DN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,84*
€ 135,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,00*
€ 141,86*
€ 3,50*
ab € 119,91*
€ 143,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,29*
€ 147,21*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 130,88*
€ 157,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ411M
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
VZ312
ab € 2,56*
Zubehör
Hager
KN26P
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.