Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0095334 Herst.-Nr.: VE218DN EAN/GTIN: 3250616459700 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, mit Rangierkanal.Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geraten bis 63 A nach Ma?norm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorpragung fur metrische Leitungseinfuhrungstullen (oben, unten), seitliche Vorpragungen fur Verbindungstullen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Gerateschlitz. Klarsichttur frontbundig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschlie?bar, Verteiler anflanschbar. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,84* | € 135,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 118,00* | € 141,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,91* | € 143,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,29* | € 147,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 123,56* | € 148,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|