| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2713460 Herst.-Nr.: T-CI43 EAN/GTIN: 4015080962069 |
| |
|
| | |
| Einzeltür, Schutzart IP65, Türanschlag veränderbar auf rechts, links, oben oder unten, Öffnungswinkel bis 180°, transparent rauchgrau, Lieferumfang inklusive Schablone und Befestigungsmaterial Farbe: sonstige, Breite: 375 mm, Ausführung: Schutztür, Höhe: 250 mm, Tiefe: 40 mm, EMV-Ausführung: false, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Ausführung als Sichttür: true, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | T-CI43 | Ident Code: | 096206 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,38* | € 67,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,30* | € 70,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,97* | € 72,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,51* | € 75,51* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 70,05* | € 86,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|