| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2197952 Herst.-Nr.: FP62Z2N EAN/GTIN: 3250612665341 |
| |
|
| | |
| Wandler-Messschr, universN, IP44, SKII, 950x550x205mm, TAB2019 Mitteldeutschland Montageart: Aufputz, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 950 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 250 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 950 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 6, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Klemmen, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FP62Z2N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.009,02* | € 1.121,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.007,90* | € 1.123,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.059,26* | € 1.169,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.092,28* | € 1.201,20* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.140,51* | € 1.258,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|